SCHNEIDER ELECTRIC - Niveaumesssonde, Befestigung hängend am Kabel, für Niveaurelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA9RM201
Ausführung - Stift
Messbereich - 0 .. 100 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3389110190755
Sonepar Artikelnummer
120148695
Hersteller Artikelnummer
LA9RM201
Hersteller Typ
LA9RM201
Hersteller Artikel Nr.:
LA9RM201
Ausführung:
Stift
Messbereich:
0 .. 100 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
150 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.095 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


