SCHNEIDER ELECTRIC - Niveaurelais, 0,25 k-1 MOhm, 24-240VAC/DC, Zeitverzögerung, 2 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RM22LA32MR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 30 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit - 30 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480792342
Sonepar Artikelnummer
120401079
Hersteller Artikelnummer
RM22LA32MR
Hersteller Typ
RM22LA32MR
Hersteller Artikel Nr.:
RM22LA32MR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
30 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.110 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


