Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Niveaurelais, 5 k-100 kOhm, 380-415 VAC, 1 W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Niveaurelais, 5 k-100 kOhm, 380-415 VAC, 1 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RM22LG11MT

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Physikalisches Messprinzip - sonstige

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480792335

Sonepar Artikelnummer

120401082

Hersteller Artikelnummer

RM22LG11MT

Hersteller Typ

RM22LG11MT

Hersteller Artikel Nr.:

RM22LG11MT

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Physikalisches Messprinzip:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Kaskadierbar:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.100 kg

HARMONY Control. Dieses Niveausrelais überwacht den Füllstand von leitfähigen, nicht-brennbaren Flüssigkeiten (konduktives Messprinzip) als Grenzschalter. Es kann auch zur Steuerung von Flüssigkeitspegeln in einer 2-Punkt-Regelung beim Befüllen und Entleeren eingesetzt werden. Dazu werden leitfähige Niveauelektroden in den Tank gehängt. Das Messprinzip ermöglicht die Unterscheidung von Flüssigkeit und Schaum. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 8 A belastbar ist. Der Widerstandswert (5 k-100 kOhm) ist als Grenzwert einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Mit einem beleuchteten Skalenpfeil läßt sich die Einstellung der Potentiometer sehr deutlich auch aus der Entfernung erkennen. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht das Ausschalten der Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. Das Weitspannungsnetzteil ermöglicht einen universellen Einsatz. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 22,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Die Versorgungsspannung beträgt 380-415 VAC. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie