SCHNEIDER ELECTRIC - Niveaurelais für elektronische Sensoren, 24-240VAC/DC, 1 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RM35LV14MW
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit - 5 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119405249
Sonepar Artikelnummer
120250681
Hersteller Artikelnummer
RM35LV14MW
Hersteller Typ
RM35LV14MW
Hersteller Artikel Nr.:
RM35LV14MW
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
5 s
Physikalisches Messprinzip:
Schwimmer
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.133 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


