SCHNEIDER ELECTRIC - Nockenschalter, Harmony K, 3-polig, 60°, 32A, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K30C003AP
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - Ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110081152
Sonepar Artikelnummer
121414324
Hersteller Artikelnummer
K30C003AP
Hersteller Typ
K30C003AP
Hersteller Artikel Nr.:
K30C003AP
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Ja
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.224 kg


