SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Frontelement, Harmony XB4, Metall schwarz, 22mm, rot, Pilz 40mm, Drehentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BS8447
Farbe des Knopfes - rot/grün
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110858754
Sonepar Artikelnummer
121175228
Hersteller Artikelnummer
ZB4BS8447
Hersteller Typ
ZB4BS8447
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BS8447
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.073 kg


