SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Harmony XB4, Metall, 22mm, rot, Pilz 40mm, Drehentriegelung, 1Ö+1Ö mit Überwachungskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BS84462
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481068743
Sonepar Artikelnummer
121174006
Hersteller Artikelnummer
XB4BS84462
Hersteller Typ
XB4BS84462
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BS84462
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.136 kg


