SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Harmony XB4, Metall, 22mm, rot, Pilz 40mm, Drehentriegelung, 1Ö mit Überwachungskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BS8446
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482035003
Sonepar Artikelnummer
121174005
Hersteller Artikelnummer
XB4BS8446
Hersteller Typ
XB4BS8446
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BS8446
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.129 kg


