SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Harmony XB5, Kunststoff, Drehentriegelung, 22mm, Pilz 40mm, 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5AS8444
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110368666
Sonepar Artikelnummer
121174248
Hersteller Artikelnummer
XB5AS8444
Hersteller Typ
XB5AS8444
Hersteller Artikel Nr.:
XB5AS8444
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.066 kg


