SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Aus Ø16mm, ohne Beleuchtung, Kopf Ø32mm, Dreh-/Zieh-Entriegelung, 2 Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB6ETN521P
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480597664
Sonepar Artikelnummer
121174626
Hersteller Artikelnummer
XB6ETN521P
Hersteller Typ
XB6ETN521P
Hersteller Artikel Nr.:
XB6ETN521P
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Durchmesser der Kappe:
32 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.019 kg


