SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Aus Ø22 - roter Pilz Ø40mm - Auslöser rastend Gegentakt 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB7NT845
Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480465635
Sonepar Artikelnummer
120794958
Hersteller Artikelnummer
XB7NT845
Hersteller Typ
XB7NT845
Hersteller Artikel Nr.:
XB7NT845
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.035 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


