SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Aus-Schild Ø 60mm, EMERGENCY STOP, für Einheiten mit Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KN9330
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901398387
Sonepar Artikelnummer
121164999
Hersteller Artikelnummer
9001KN9330
Hersteller Typ
9001KN9330
Hersteller Artikel Nr.:
9001KN9330
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


