SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Aus-Schild Ø 90mm, EMERGENCY STOP, für Einheiten mit Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KN8330
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901164197
Sonepar Artikelnummer
120297956
Hersteller Artikelnummer
9001KN8330
Hersteller Typ
9001KN8330
Hersteller Artikel Nr.:
9001KN8330
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.006 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


