Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Aus Taster, D=16mm, beleuchtet, 24V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Aus Taster, D=16mm, beleuchtet, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XB6ETI523P

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480597688

Sonepar Artikelnummer

121174625

Hersteller Artikelnummer

XB6ETI523P

Hersteller Typ

XB6ETI523P

Hersteller Artikel Nr.:

XB6ETI523P

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

Ja

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Lötfahnenanschluss

Durchmesser der Kappe:

32 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.020 kg

Dieser Harmony XB6 beleuchtete Not-Aus-Taster ist Teil des Sortiments Durchmesser 16mm Kunststoff, Harmony XB6 monolithisch. Er hat eine runde Kopfform und wird mit einem roten Pilz mit 32 mm Durchmesser geliefert, der durch Drehen/Ziehen ausgelöst wird. Er verfügt über 2 Öffner-Schleichkontakte und Faston-Anschlussart. Durch die klare Farbe und die markante 32-mm-Pilzform ist sie aus der Ferne deutlich zu erkennen. Er ist stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank IP65. Er wiegt 20g. Mit seinem reduzierten Durchmesser von 16 mm eignet er sich für Anwendungen, bei denen weniger Platz für die Montage zur Verfügung steht, wie z. B. kleine Maschinen und Schalttafeln.