SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Aus-Taster, Metall, roter Pilzdrucktaster Ø30, Ø22, Zugentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BT844
Farbe des Knopfes - rot/grün
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119048040
Sonepar Artikelnummer
120752265
Hersteller Artikelnummer
ZB4BT844
Hersteller Typ
ZB4BT844
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BT844
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.073 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


