SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø 16, Schlüsselentrieg., rot, 1S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB6AS9349B
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110071535
Sonepar Artikelnummer
121174511
Hersteller Artikelnummer
XB6AS9349B
Hersteller Typ
XB6AS9349B
Hersteller Artikel Nr.:
XB6AS9349B
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.052 kg


