SCHNEIDER ELECTRIC - Not-Halt/Not-Aus-Taster, XB7, Monoblock, Kstst., Ø22mm, rot, Drehentr., 1S+1Ö, SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB7NS8445
Art der Entriegelung - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480465604
Sonepar Artikelnummer
120794957
Hersteller Artikelnummer
XB7NS8445
Hersteller Typ
XB7NS8445
Hersteller Artikel Nr.:
XB7NS8445
Art der Entriegelung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.035 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


