Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Notfall, Glasbruchantrieb 30 mm - Typ K-Serie

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Notfall, Glasbruchantrieb 30 mm - Typ K-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K15

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901902720

Sonepar Artikelnummer

121164869

Hersteller Artikelnummer

9001K15

Hersteller Typ

9001K15

Hersteller Artikel Nr.:

9001K15

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.150 kg

Notfall, Glasbruchantrieb 30 mm - Typ K-Serie - 9001K15