Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NSX250 NA DC EP 160A 1500VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NSX250 NA DC EP 160A 1500VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C254160D3S

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481988669

Sonepar Artikelnummer

121253857

Hersteller Artikelnummer

C254160D3S

Hersteller Typ

C254160D3S

Hersteller Artikel Nr.:

C254160D3S

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungsbetriebsspannung:

1500 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

160 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3.5 kA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

150 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Breite:

161 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

86 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.800 kg

ComPacT NSX 250NA DC EP ist ein 4P (4-poliger) Lasttrennschalter, der zur Optimierung von Platzbedarf und Schaltleistung entwickelt wurde. ComPacT NSX DC EP NA ist ein Gerät für Gleichspannungen (Betriebsspannung bis 1500VDC) mit erweiterter Leistung (EP). ComPacT NSX DC EP ist eine optimale Wahl für Photovoltaik- und Schiffsanwendungen. Er wird zum Steuern und Trennen von elektrischen Verteilerstromkreisen eingesetzt. Er erfordert einen vorgeschalteten Schutz. Die Betriebsspannung beträgt 1500 VDC. Der Nennkurzzeitstrom Icw beträgt 3,5kA während 1s. Der Betriebsstrom beträgt 160A bei 1500VDC. ComPacT NSX DC EP NA ist konform mit den internationalen Normen EN/IEC 60947-1 und EN/IEC 60947-3. ComPacT NSX DC EP ist Teil des Schneider Electric Green Premium-Programms und steht für unser Engagement, nachhaltige Leistung zu liefern, die von unseren Kunden geschätzt wird.