Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NSX500 DC EP 500A 4P TMD 1500VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NSX500 DC EP 500A 4P TMD 1500VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C50F4TM500D3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A

  • Bemessungsspannung - 1500 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 350 .. 500 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481988645

Sonepar Artikelnummer

121253873

Hersteller Artikelnummer

C50F4TM500D3

Hersteller Typ

C50F4TM500D3

Hersteller Artikel Nr.:

C50F4TM500D3

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Bemessungsspannung:

1500 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

350 .. 500 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500 .. 5000 A

Verlustleistung:

134 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

8.130 kg

ComPacT NSX500 DC EP ist ein kompletter 4P (4 Pole) Leistungsschalter, der zur Optimierung von Platzbedarf und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. ComPacT NSX DC EP ist ein Gerät für Gleichspannungen (Betriebsspannung bis 1500VDC) mit erweiterter Leistung (EP). ComPacT NSX DC EP ist eine optimale Wahl für Photovoltaik- und Schiffsanwendungen. Der Leistungsschalter ComPacT NSX DC EP wird für den Schutz von Stromkreisen und Lasten eingesetzt. Die Betriebsspannung beträgt 1500 VDC. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50 kA eff. bei 1500DC und 50 kA eff. bei 1100VDC. Dieses Produkt enthält einen magnetisch-thermischen Auslöser mit 500 A Nennstrom (TM-DC). Der TM-DC-Auslöser bietet einen einstellbaren thermischen Überlastschutz (0,7 x In). Der TM-DC-Auslöser bietet einen magnetischen unverzögerten Festschutz. ComPacT NSX DC EP ist konform mit den internationalen Normen EN/IEC 60947-1 und EN/IEC 60947-2. ComPacT NSX DC EP ist Teil des Schneider Electric Green Premium-Programms und steht für unser Engagement, dem Kunden eine geschätzte, nachhaltige Leistung zu bieten.