Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Einsteckbrücke 10 Wege für 4mm2-Klemmen

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Einsteckbrücke 10 Wege für 4mm2-Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAL410

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480534171

Sonepar Artikelnummer

120475823

Hersteller Artikelnummer

NSYTRAL410

Hersteller Typ

NSYTRAL410

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRAL410

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

40 A

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.009 kg

Linergy NSYTR Steckbrücke für Reihenklemme. Es hat eine rote Oberflächenbehandlung. Es bietet 10 Wege für 4mm² Klemmen. Er ist kompatibel mit der TRV-Schraubklemme, TRH IDC, TRP Push-In und TRR Federklemme. Verkauft in Losen von 10 Einheiten. Er ist konform mit RoHS/REACH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie