Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 6mm2-Klemmen

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 6mm2-Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAL63

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 50 A

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480534225

Sonepar Artikelnummer

120475837

Hersteller Artikelnummer

NSYTRAL63

Hersteller Typ

NSYTRAL63

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRAL63

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

50 A

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.006 kg

NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 6mm2-Klemmen. Baureihe: Linergy - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produktkompatibilität: TRH IDC Klemmenleiste, TRR Federklemme Klemmenleiste, TRP push-in Klemmenleiste, TRV Klemmleiste Klemmenleiste - Anzahl von Punkten: 3-polig.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie