SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Endabdeckung für Feder- und Steckklemmleiste mit 1 Ebene, 1x1, 2,5mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRACR22
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480533723
Sonepar Artikelnummer
120475781
Hersteller Artikelnummer
NSYTRACR22
Hersteller Typ
NSYTRACR22
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRACR22
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


