SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Endabdeckung für Miniatur-Schraubklemmleiste, 1x1, 2,5mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRACM22
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480533686
Sonepar Artikelnummer
120475771
Hersteller Artikelnummer
NSYTRACM22
Hersteller Typ
NSYTRACM22
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRACM22
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


