SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Endabdeckung für Schraubklemmleiste mit einer Ebene, 1x1, 16mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAC162
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480533563
Sonepar Artikelnummer
120475759
Hersteller Artikelnummer
NSYTRAC162
Hersteller Typ
NSYTRAC162
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRAC162
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


