SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Endabdeckung für Schraubklemmleiste mit zwei Ebenen, 1x1, 2,5 bis 4mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRACE24
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480533457
Sonepar Artikelnummer
120475765
Hersteller Artikelnummer
NSYTRACE24
Hersteller Typ
NSYTRACE24
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRACE24
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.004 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


