SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Endklammer, aufschnappbar, 5,2mm, für DIN-Schienen 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAAB15
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480534669
Sonepar Artikelnummer
120475696
Hersteller Artikelnummer
NSYTRAAB15
Hersteller Typ
NSYTRAAB15
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRAAB15
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
5.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


