Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Endklammer, aufschnappbar, 5,2mm, für DIN-Schienen 35mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Endklammer, aufschnappbar, 5,2mm, für DIN-Schienen 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAAB35

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 5.15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480534676

Sonepar Artikelnummer

120371015

Hersteller Artikelnummer

NSYTRAAB35

Hersteller Typ

NSYTRAAB35

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRAAB35

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

5.15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Tiefe:

48.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Klemmenleistenzubehör für Linergy TR-Produkte. Es handelt sich um einen Endklammer mit einer Breite von 5,2 mm für 35-mm-DIN-Schienen. Es ist mit NSYTRABF5 markierbar. Streifen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie