SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Endklammer mit Schraube, 9,5mm, für DIN-Schienen 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAABV35
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480534683
Sonepar Artikelnummer
120475697
Hersteller Artikelnummer
NSYTRAABV35
Hersteller Typ
NSYTRAABV35
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRAABV35
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
9.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
50.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


