SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Isolierschlauch für Teststecker, für NSYTRAATM, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAATP1
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 2.3 mm
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480534409
Sonepar Artikelnummer
120475699
Hersteller Artikelnummer
NSYTRAATP1
Hersteller Typ
NSYTRAATP1
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRAATP1
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
2.3 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Farbe:
rot
Anreihbar:
Ja
Verriegelbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


