Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR teilweise Endabdeckung f. Schraubklemml. m. 2 Ebenen, 1x1, 2,5 bis 4mm2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR teilweise Endabdeckung f. Schraubklemml. m. 2 Ebenen, 1x1, 2,5 bis 4mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRACEP24

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480533471

Sonepar Artikelnummer

120475767

Hersteller Artikelnummer

NSYTRACEP24

Hersteller Typ

NSYTRACEP24

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRACEP24

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.002 kg

NSYTR teilweise Endabdeckung f. Schraubklemml. m. 2 Ebenen, 1x1, 2,5 bis 4mm2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie