Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Teststecker, Metall, Ø 2,3mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Teststecker, Metall, Ø 2,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAATM1

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Stiftdurchmesser - 2.3 mm

  • Mit Anschlusskabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480534416

Sonepar Artikelnummer

120475698

Hersteller Artikelnummer

NSYTRAATM1

Hersteller Typ

NSYTRAATM1

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRAATM1

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Stiftdurchmesser:

2.3 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Farbe:

rot

Anreihbar:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.001 kg

NSYTR Teststecker, Metall, Durchmesser 2,3mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie