SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Teststeckeradapter für Einsteckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAFT
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 4 mm
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480534423
Sonepar Artikelnummer
120475808
Hersteller Artikelnummer
NSYTRAFT
Hersteller Typ
NSYTRAFT
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRAFT
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
4 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Farbe:
grau
Anreihbar:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.002 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


