SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Trennwand für Federklemmleiste mit einer Ebene, 1x1, 2,5 bis 4mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAPR42
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480533839
Sonepar Artikelnummer
120475864
Hersteller Artikelnummer
NSYTRAPR42
Hersteller Typ
NSYTRAPR42
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRAPR42
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


