SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR vertikale Brücke für 2-2 Pkt Schraubklemmenleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRALV24
Ausführung - Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 30 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480533532
Sonepar Artikelnummer
120475845
Hersteller Artikelnummer
NSYTRALV24
Hersteller Typ
NSYTRALV24
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRALV24
Ausführung:
Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
30 A
Isoliert:
Nein
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


