Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Warnschild für Federklemmleisten, 2,5mm2, gelb

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NSYTR Warnschild für Federklemmleisten, 2,5mm2, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRACSR2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - Nein

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480534638

Sonepar Artikelnummer

120475804

Hersteller Artikelnummer

NSYTRACSR2

Hersteller Typ

NSYTRACSR2

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRACSR2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Ja

Mit Warn-/Hinweistext:

Nein

Farbe:

gelb

Montageart:

sonstige

Form:

Kontur

Ausführung:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Wasserfest:

Nein

Symbol:

sonstige

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Höhe:

4.3 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

1 mm

Befestigungsart:

sonstige

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

NSYTR Warnschild für Federklemmleisten, 2,5mm2, gelb.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie