SCHNEIDER ELECTRIC - Obere Sammelschienenkammer, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse B 1200 x T 500 mm, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTBCN3125
Breite - 1200 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486105047
Sonepar Artikelnummer
121172413
Hersteller Artikelnummer
NSYTBCN3125
Hersteller Typ
NSYTBCN3125
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTBCN3125
Breite:
1200 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
27.000 kg


