SCHNEIDER ELECTRIC - Obere Sammelschienenkammer, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse B 800 x T 600 mm, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTBCN386
Breite - 800 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486104996
Sonepar Artikelnummer
121172423
Hersteller Artikelnummer
NSYTBCN386
Hersteller Typ
NSYTBCN386
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTBCN386
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
22.200 kg


