Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - OPC Server, OFS (OPC Factory Server) V3.60 Large, 1 Lizenzen/Station

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - OPC Server, OFS (OPC Factory Server) V3.60 Large, 1 Lizenzen/Station

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TLXCDLUOFS36

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Bausteinbibliothek - integriert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480931871

Sonepar Artikelnummer

121173032

Hersteller Artikelnummer

TLXCDLUOFS36

Hersteller Typ

TLXCDLUOFS36

Hersteller Artikel Nr.:

TLXCDLUOFS36

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Nein

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

1

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85234920

Gewicht:

0.108 kg

Diese Datenserver-Software ist Teil der OPC Factory Server-Reihe, einem Angebot von Datenserver-Softwarepaketen. Diese OFS (OPC Factory Server) große Datenserver Software V3.60 unterstützt die Betriebssysteme Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 und Windows 10. Die Lizenz ist für eine einzelne Station gültig. Die Software unterstützt die Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch. Er unterstützt Softwarefunktionen für den Datenaustausch. Er verfügt über Modbus (Modbus seriell, Modbus Plus, Modbus TCP) und Uni-Telway/X-Way (Uni-Telway, Fipway, ISAway und PCIway) Kommunikationsnetzwerke. Dieses Produkt ist mit der Software Vijeo Designer (Vijeo Designer 4.6) und den meisten Modicon-SPSen kompatibel. Das Kit enthält OPC-Server-Software, Setup-Dokumentation auf DVD-ROM, OFS-Konfigurationssoftware, Beispiel für OPC-Client und OPC-Server-Simulator. Basierend auf OPC-Standards bietet OFS eine sichere, hochverfügbare, offene und Echtzeitkommunikation mit Modicon und Modbus-Geräten für SCADA und andere Software.