Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - OPC Server, OFS (OPC Factory Server) V3.60 Large, 200 Lizenzen/Stationen

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - OPC Server, OFS (OPC Factory Server) V3.60 Large, 200 Lizenzen/Stationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TLXCDLFOFS36

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Bausteinbibliothek - nicht vorhanden

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480931895

Sonepar Artikelnummer

121173030

Hersteller Artikelnummer

TLXCDLFOFS36

Hersteller Typ

TLXCDLFOFS36

Hersteller Artikel Nr.:

TLXCDLFOFS36

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Bausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Nein

Diagnosefunktion integriert:

Nein

Auswertefunktion integriert:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Nein

Kommunikationsfunktion integriert:

Nein

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85234920

Gewicht:

0.107 kg

Diese Datenserver-Software ist Teil der OPC Factory Server-Reihe, einem Angebot von Datenserver-Softwarepaketen. Diese OFS (OPC Factory Server) große Datenserver Software V3.60 unterstützt die Betriebssysteme Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 und Windows 10. Die Lizenz ist für 200 Stationen gültig. Die Software unterstützt die Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch. Er unterstützt Softwarefunktionen für den Datenaustausch. Er verfügt über Modbus (Modbus seriell, Modbus Plus, Modbus TCP) und Uni-Telway/X-Way (Uni-Telway, Fipway, ISAway und PCIway) Kommunikationsnetzwerke. Dieses Produkt ist mit der Software Vijeo Designer (Vijeo Designer 4.6) und den meisten Modicon-SPSen kompatibel. Das Kit enthält OPC-Server-Software, Setup-Dokumentation auf DVD-ROM, OFS-Konfigurationssoftware, Beispiel für OPC-Client und OPC-Server-Simulator. Basierend auf OPC-Standards bietet OFS eine sichere, hochverfügbare, offene und Echtzeitkommunikation mit Modicon und Modbus-Geräten für SCADA und andere Software.