Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - OPC Server, OFS (OPC Factory Server) V3.60 Small, 1 Lizenz/Station

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - OPC Server, OFS (OPC Factory Server) V3.60 Small, 1 Lizenz/Station

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TLXCDSUOFS36

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Bausteinbibliothek - nicht vorhanden

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480931901

Sonepar Artikelnummer

121173034

Hersteller Artikelnummer

TLXCDSUOFS36

Hersteller Typ

TLXCDSUOFS36

Hersteller Artikel Nr.:

TLXCDSUOFS36

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Bausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Nein

Diagnosefunktion integriert:

Nein

Auswertefunktion integriert:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Nein

Kommunikationsfunktion integriert:

Nein

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85234920

Gewicht:

0.109 kg

Dieses Produkt ist Teil der OPC Factory Server-Reihe, einem Angebot von Datenserver-Softwarepaketen. Diese OFS (OPC Factory Server) kleine Datenserver-Software V3.60 unterstützt Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 und Windows 10 Betriebssysteme. Es handelt sich um eine Software mit 10-Stationen-Lizenz, die die Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch unterstützt. Dieses Produkt ist Teil der OPC Factory Server-Reihe, einem Angebot von Datenserver-Softwarepaketen. Diese OFS (OPC Factory Server) kleine Datenserver-Software V3.60 unterstützt Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 und Windows 10 Betriebssysteme. Es handelt sich um eine Software mit einer Lizenz für eine einzelne Station, die die Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch unterstützt. Er unterstützt Softwarefunktionen für den Datenaustausch. Es verfügt über Modbus (Modbus seriell), Modbus (Modbus Plus), Modbus (Modbus TCP), Uni-Telway/X-Way (Uni-Telway), Uni-Telway/X-Way (Fipway), Uni-Telway/X-Way (ISAway) und Uni-Telway/X-Way (PCIway) als Kommunikationsnetzwerke. Dieses Produkt ist kompatibel mit der Software Vijeo Designer (Vijeo Designer 4.6), Modicon Quantum PLC, Modicon Premium PLC, Modicon M340 PLC, Modicon Micro PLC, Modicon Compact PLC, Modicon Momentum PLC, Modicon TSX Micro PLC usw. Das Kit enthält OPC-Server-Software, Setup-Dokumentation auf DVD-ROM, OFS-Konfigurationssoftware, Beispiel für OPC-Client und OPC-Server-Simulator.