Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Open BOX Windows 10 Universal Panel ohne installierte HMI-Software

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Open BOX Windows 10 Universal Panel ohne installierte HMI-Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIG5U21

  • Versorgungsspannung DC - 12 .. 24 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Anzahl der Funktionstasten, programmierbar - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481893222

Sonepar Artikelnummer

121168269

Hersteller Artikelnummer

HMIG5U21

Hersteller Typ

HMIG5U21

Hersteller Artikel Nr.:

HMIG5U21

Versorgungsspannung DC:

12 .. 24 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit SW-Schnittstellen:

Ja

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

400000 kByte

Mit nummerischer Tastatur:

Nein

Mit Alpha Tastatur:

Nein

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Meldungsanzeige:

Nein

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

Nein

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

Ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

Nein

Mit Rezepturen:

Ja

Mit Druckausgabe:

Ja

Anzahl der Online-Sprachen:

10

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

Nein

Betriebstemperatur:

0 .. 60 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

188 mm

Höhe der Front:

131 mm

Einbautiefe:

45 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

1.216 kg

Dieses Produkt ist Teil der Harmony GTU-Reihe, einem Angebot an leistungsstarken, IoT-fähigen, modularen HMI-Panels von 7 Zoll bis 19 Zoll (Breite) Bildschirmdiagonale. Die offene Box verfügt über einen Intel X86 1.33GHz Prozessor und 32GB CFast Karten Datenspeicher, geeignet für Universalpanel. Sie ist mit einem NVRAM-Sicherungsspeicher von 512kB und einem internen RAM-Speicher von 4GB ausgestattet. Dieses offene Gehäuse unterstützt das Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32bit. Er ist mit einem 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet-Anschluss ausgestattet. Die Protokolle der Kommunikationsschnittstelle sind Modbus, Modbus TCP/IP und Uni-Telway. Es hat die Abmessungen 188 mm (Breite) x 45 mm (Tiefe) x 131 mm (Höhe) und wiegt 0,9 kg. Dieses Produkt ist nicht mit HMI-Software installiert. Dieses Produkt ist von ATEX, IECEx, CE, CULus, IEC, CUL, DNV-GL, RCM und EAC zertifiziert. Es erfüllt die Normen CSA C22.2 No 142, ANSI/ISA 12-12-01, UL 508, Class I division 2 CSA C22.2 No 213 und IEC 61132-2. Harmony GTU (früher bekannt als Magelis GTU) sind universelle Panels mit einer Smartphone-ähnlichen Schnittstelle und Wireless-Technologie. Sie bieten unübertroffenen Bedienkomfort ohne Kompromisse bei Leistung und Offenheit.