Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ORANGE BLINKENDE, superhelle LED-Lampe 24 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ORANGE BLINKENDE, superhelle LED-Lampe 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DL2EKB8SB

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Lampenform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119051101

Sonepar Artikelnummer

121167811

Hersteller Artikelnummer

DL2EKB8SB

Hersteller Typ

DL2EKB8SB

Hersteller Artikel Nr.:

DL2EKB8SB

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Lampenform:

sonstige

Farbe:

orange

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.009 kg

ORANGE BLINKENDE, superhelle LED-Lampe 24 V.