SCHNEIDER ELECTRIC - ORANGE POWER KABEL FUER IEC LED LAMPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYLAM3MN
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489550868
Sonepar Artikelnummer
121256770
Hersteller Artikelnummer
NSYLAM3MN
Hersteller Typ
NSYLAM3MN
Hersteller Artikel Nr.:
NSYLAM3MN
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
orange
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.344 kg


