SCHNEIDER ELECTRIC - P6 128GB SSD, Massenspeicher intern, SATA III, MLC, M.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HMIYP6M2128
Speicherkapazität - 128 GB
Ausführung - SD-Card
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 84717050
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481923585
Sonepar Artikelnummer
121168309
Hersteller Artikelnummer
HMIYP6M2128
Hersteller Typ
HMIYP6M2128
Hersteller Artikel Nr.:
HMIYP6M2128
Speicherkapazität:
128 GB
Ausführung:
SD-Card
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84717050
Gewicht:
0.004 kg
Dies ist ein interner Massenspeicher für die Box-PCs der Harmony P6-Reihe von Schneider Electric. HMIYP6M2128 ist ein 128GB SSD-Laufwerk mit M.2-Schnittstelle und einer hohen Lebensdauer (MLC). Das Gewicht beträgt 0,13 kg. Kompatibilität mit allen Harmony P6 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering von Harmony P6 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. Harmony P6-Industrie-PCs decken die komplexen Maschinen-, Linienüberwachungs- und Prozessabläufe auf der Edge Control- und Apps &Analytics-Ebene der EcoStruxure ab.


