SCHNEIDER ELECTRIC - P6 1TB HDD, Massenspeicher intern, SATA III, 2.5 inch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HMIYP6HDD1T
Ausführung - SD-Card
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84717050
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481923646
Sonepar Artikelnummer
121168305
Hersteller Artikelnummer
HMIYP6HDD1T
Hersteller Typ
HMIYP6HDD1T
Hersteller Artikel Nr.:
HMIYP6HDD1T
Ausführung:
SD-Card
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84717050
Gewicht:
0.150 kg
Dies ist ein Zubehör für die Box-PCs der Harmony P6-Reihe von Schneider Electric. HMIYP6HDD1T ist ein 1TB 2,5-Zoll HDD-Laufwerk mit SATA III-Schnittstelle. Das Gewicht beträgt 0,25 kg. Kompatibilität mit allen Harmony P6 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering von Harmony P6 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. Harmony P6-Industrie-PCs decken die komplexen Maschinen-, Linienüberwachungs- und Prozessabläufe auf der Edge Control- und Apps &Analytics-Ebene der EcoStruxure ab.