Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - P6 256GB SSD, Massenspeicher intern, SATA III, MLC, 2.5 inch

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - P6 256GB SSD, Massenspeicher intern, SATA III, MLC, 2.5 inch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIYP6SSD256

  • Speicherkapazität - 256 GB

  • Ausführung - Solid-State-Drive (SSD)

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 350 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 200 MB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481923622

Sonepar Artikelnummer

121168319

Hersteller Artikelnummer

HMIYP6SSD256

Hersteller Typ

HMIYP6SSD256

Hersteller Artikel Nr.:

HMIYP6SSD256

Speicherkapazität:

256 GB

Ausführung:

Solid-State-Drive (SSD)

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

350 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

200 MB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84717050

Gewicht:

0.100 kg

Dies ist ein interner Massenspeicher für die Box-PCs der Harmony P6-Reihe von Schneider Electric. HMIYP6SSD256 ist ein 256 GB, 2,5-Zoll-SSD-Laufwerk mit hoher Lebensdauer (MLC) und SATA-III-Schnittstelle. Das Gewicht beträgt 0,20 kg. Kompatibilität mit allen Harmony P6 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering von Harmony P6 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. Harmony P6-Industrie-PCs decken die komplexen Maschinen-, Linienüberwachungs- und Prozessabläufe auf der Edge Control- und Apps &Analytics-Ebene der EcoStruxure ab.