SCHNEIDER ELECTRIC - P6 512GB SSD, Massenspeicher intern, SATA III, MLC, 2.5 inch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HMIYP6SSD512
Speicherkapazität - 512 GB
Ausführung - SD-Card
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84717050
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481923639
Sonepar Artikelnummer
121168320
Hersteller Artikelnummer
HMIYP6SSD512
Hersteller Typ
HMIYP6SSD512
Hersteller Artikel Nr.:
HMIYP6SSD512
Speicherkapazität:
512 GB
Ausführung:
SD-Card
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84717050
Gewicht:
0.100 kg
Dies ist ein interner Massenspeicher für die Box-PCs der Harmony P6-Reihe von Schneider Electric. HMIYP6SSD512 ist ein 512 GB, 2,5-Zoll-SSD-Laufwerk mit hoher Lebensdauer (MLC) und SATA-III-Schnittstelle. Das Gewicht beträgt 0,20 kg. Kompatibilität mit allen Harmony P6 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering von Harmony P6 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. Harmony P6-Industrie-PCs decken die komplexen Maschinen-, Linienüberwachungs- und Prozessabläufe auf der Edge Control- und Apps &Analytics-Ebene der EcoStruxure ab.


