SCHNEIDER ELECTRIC - P6 8GB Arbeitsspeicher DDR4-2400 260-pin SO-DIMM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HMIYP6DM8
Speicherkapazität - 8 GB
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 84733020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481923479
Sonepar Artikelnummer
121168303
Hersteller Artikelnummer
HMIYP6DM8
Hersteller Typ
HMIYP6DM8
Hersteller Artikel Nr.:
HMIYP6DM8
Speicherkapazität:
8 GB
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.008 kg
Dies ist ein DDR4-Speicher, der bei Box-PCs der Harmony P6-Reihe von Schneider Electric eingesetzt wird. Es handelt sich um einen 8GB, 260-pin SO-DIMM, DDR4-2400 Speicher. Das Gewicht beträgt 0,14 kg. Kompatibilität mit allen Harmony P6 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering von Harmony P6 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. Harmony P6-Industrie-PCs decken die komplexen Maschinen-, Linienüberwachungs- und Prozessabläufe auf der Edge Control- und Apps &Analytics-Ebene der EcoStruxure ab.


