Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - P6 Netzstecker 24VDC, 5 Stück/Satz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - P6 Netzstecker 24VDC, 5 Stück/Satz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIZCCNDC1

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481923721

Sonepar Artikelnummer

121168324

Hersteller Artikelnummer

HMIZCCNDC1

Hersteller Typ

HMIZCCNDC1

Hersteller Artikel Nr.:

HMIZCCNDC1

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.032 kg

Dies ist ein Netzstecker, der für Box-PCs der Harmony P6-Reihe von Schneider Electric verwendet wird. HMIZCCNDC1 ist ein Netzstecker für den 24V DC Gleichstromanschluss. Das Gewicht beträgt 0,20 kg. Kompatibilität mit allen Harmony P6 Advanced und Standard Box PCs. Diese Referenz beinhaltet ein Set von 5 Stück. Das intelligente Design und Engineering von Harmony P6 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. Harmony P6-Industrie-PCs decken die komplexen Maschinen-, Linienüberwachungs- und Prozessabläufe auf der Edge Control- und Apps & Analytics-Ebene der EcoStruxure ab.